Utgått
Schneider Electric - Frekvensomformer 400V 11kW MED DISPLAY IP41 FLENS

Schneider Electric - Frekvensomformer 400V 11kW MED DISPLAY IP41 FLENS

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 28 A

  • Med betjeningselement - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110857993

Elnummer

4176331

Leverandørens varenummer

ATV58HD16N4

Typebeskrivelse

4176331

Nominell utgangsstrøm I2N

28 A

Med betjeningselement

Ja