Schneider Electric - Grenstav - endestykke - Antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489915537
Elnummer
1289657
Leverandørens varenummer
INS45022
Typebeskrivelse
1289657
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Antrasitt
Halogenfri
Ja
Schneider Electric Unica System+ endestykket INS45011 er en kabelinngang i fargen antrasitt. Endestykket er laget av PC, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Dette er sluttstykke for å håndtere kabelutgang på grenstav-profilen. Den inkluderer skruer for feste av endestykket på grenstav-profilen. Den kan kombineres med selvlukkende kabelstrømpe (diameter 40 mm) med en lengde på 2 m, slik at grenstav-profil aksjonsradius er 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Målene er 204 mm i bredden, 273 mm i høyden, 66 mm i dybden. Produktet monteres med skruer. Dette produktet selges i 1. Unica System+ en rekke innovative og enkle løsninger.