Utgått
Schneider Electric - HMISTO 3,4" STN,gor,200*80 punkter,Ethernet

Schneider Electric - HMISTO 3,4" STN,gor,200*80 punkter,Ethernet

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type display - STN

  • Maks horisontal oppløsning, display - 200

  • Maks vertikal oppløsning, display - 80

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864127507

Elnummer

4549201

Leverandørens varenummer

HMISTO531

Typebeskrivelse

4549201

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

24...24 V

Type display

STN

Maks horisontal oppløsning, display

200

Maks vertikal oppløsning, display

80

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Type matespenning

AC/DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

1

Antall hardware-grensesnitt USB

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Med programvaregrensesnitt

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Ja

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Med fargedisplay

Nei

Display antall farger/grånyanser

0

Antall grå- / blåtoner I displayet

16

Skjermdiagonal

3,4 inch

Nyttige prosjektminne/brukerminne

16384 kByte

Med talltastatur

Nei

Med alfanumerisk tastatur

Nei

Antall programerbare funksjonstaster

0

Antall knapper med LED

0

Antall systemknapper

0

Touch teknikk

Andre

Med meldingsvarsel

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)

Ja

Prosessverdivisning (utgang)

Ja

Prosesstandardverdi (inngang)

Ja

Med kvittering

Ja

Med passordnivåer

0

Skriverutgang tilgjengelig

Ja

Antall online-språk

4

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes

Ja

Verneklasse (IP) forside

IP65/IP67

NEMA beskyttelsesgrad front

4X

Driftstemperaturområde

0...50 °C

Skinnemontering er mulig

Nei

Vegg-/direktemontering mulig

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Frontbredde

116,5 mm

Fronthøyde

77,5 mm

Innbyggingsdybde

36,5 mm

Grafisk operatørterminal HMISTO 3,4" STN monokrom skjerm, grønn/orange/rød bakgrunnsfave, 200*80 punkter, Ethernet