OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Schneider Electric - I 125-2 415V AC Mod. Lastbryte LASTBRYTER

Schneider Electric - I 125-2 415V AC Mod. Lastbryte LASTBRYTER

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 125 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430150589

Elnummer

1460923

Leverandørens varenummer

15058

Typebeskrivelse

1460923

Brytefunksjon

Av-bryter

Antall NO-kontakter

2

Antall NC-kontakter

0

Antall vekselkontakter

0

Merkestrøm

125 A

Antall poler

2

Merkespenning

415 V

Spenningstype

AC

Med signallampe

Nei

Hettefarge

Svart

Bredde i antall modulmellomrom

2

Innbyggingsdybde

70 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Modulær lastbryter som passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Multi9 produktene. Lastbryteren er godkjent som hovedbryter i underfordelinger, og kan betjenes av både sakkyndig og usakkyndig personell....