OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Schneider Electric - ID - jordfeilbryter - 4P 125A - 300 mA - A-type

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430169260

Elnummer

1610369

Leverandørens varenummer

16926

Typebeskrivelse

1610369

Antall poler

4

Merkestrøm

125 A

Nominell feilstrøm

0,3 A

Lekkasjestrømtype

A

Bredde i antall modulmellomrom

4

Merkespenning

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui

440 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Monteringsmetode

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse

Nei

Korttidsforsinket type

Nei

Kortslutningsfasthet (lcw)

10 kA

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Spenningstype

AC

Med forriglingsmekanisme

Ja

Frekvens

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innbyggingsdybde

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Forurensningsgrad

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1,5...50 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

ID A-klasse jordfeilbryter godkjent som hovedbryter og utstyrt med feilindikering i front. A-klasse jordfeilbrytere reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner....