Schneider Electric - iID - jordfeilbryter - 4P - 80A - 300mA - A-type

Schneider Electric - iID - jordfeilbryter - 4P - 80A - 300mA - A-type

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480443398

Elnummer

1612176

Leverandørens varenummer

A9Z25480

Typebeskrivelse

1612176

Antall poler

4

Merkestrøm

80 A

Nominell feilstrøm

300 A

Lekkasjestrømtype

A

Bredde i antall modulmellomrom

4

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

6 kV

Monteringsmetode

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse

Ja

Korttidsforsinket type

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw)

1,5 kA

Støtstrømskapasitet

3 kA

Med forriglingsmekanisme

Ja

Frekvens

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innbyggingsdybde

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift

-25...60 °C

Forurensningsgrad

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...35 mm²

Acti9 iID A-klasse jordfeilbryter kan benyttes i alle nettsystemer. Leveres som 2-polt eller 4-polt, momentane eller selektive (S).
A-klasse jordfeilbryter reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Vil normalt dekke behovene i bolig og enkle installasjoner.
Acti9 iID jordfeilbryter er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er også godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front.