Utgått
Schneider Electric - IntF.rele2c/o 8A 110VDC m/sokk

Schneider Electric - IntF.rele2c/o 8A 110VDC m/sokk

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 110...110 V

  • Komplett apparat med sokkel - Ja

  • Med avtakbare klemmer - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110251449

Elnummer

4177152

Leverandørens varenummer

RSB2A080FDS

Typebeskrivelse

4177152

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

110...110 V

Komplett apparat med sokkel

Ja

Med avtakbare klemmer

Ja

Med LED-visning

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

2

Brytekontakter

Dobbeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

12,5 mm

Høyde

29 mm

Dybde

19,6 mm

Zelio RSB pluggrele