thumbnail

Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA C 10kA A

Schneider Electric

Elnummer 1600909

Lev. Varenr. A9D17210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Merkespenning - 230 V

  • Nominell isolasjonspenning Ui - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare