Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 30MA B 10kA A - I2=1,45

Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 30MA B 10kA A - I2=1,45

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481157171

Elnummer

1600903

Leverandørens varenummer

A9D37216

Typebeskrivelse

1600903

Antall beskyttede poler

2

Merkestrøm

16 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

A

Medkoblende nulleder

Ja

Poltall (totalt)

2

Merkespenning

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

0 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

15 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

0 kA

Utkoblingskarakteristikk

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

B

Med forriglingsmekanisme

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom

2

Innbyggingsdybde

45 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbafeles brukt i f.eks anlegg med elektronsike forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.