Utgått
Schneider Electric - Jumper PVC M12 90°han/90°hun 4

Schneider Electric - Jumper PVC M12 90°han/90°hun 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 2 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119621601

Elnummer

4307050

Leverandørens varenummer

XZCRV5112V3C2

Typebeskrivelse

4307050

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde

2 m

Materiale i kabeldeksel

Andre

Kabelframføring på anleggsside

Vinklet

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

Andre

Type kontakt tilkoblingsside

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside

Vinklet

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Merkestrøm In

0 A

Merkespenning

0 V

Gjennomgangsmotstand

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Jumper kabel i PVC med M12 90° han plugg i den ene ende og M8 90° hun plugg i den anden. Med 4-pins og 2 meter kabel