Utgått

Schneider Electric - Kabel F/FTP kat 7A 4p LZH 1000 - VDIC648318

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel F/FTP kat 7A 4p LZH 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480287237

Elnummer

1090911

Leverandørens varenummer

VDIC648318

Typebeskrivelse

1090911

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

Uten

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

7,9 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Folie

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Kategori:

7 A

NVP verdi:

80 %

Skjermet F/FTP datakabel for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med blå halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Felles skjerming rundt alle parene samt skjerming av individuelle par. Kabelen finnes i enkel- og tvillingutgave.