Utgått

Schneider Electric - Kabel F/UTP kat5 LZH 2x4p 500m - VDIC135228

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel F/UTP kat5 LZH 2x4p 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Leder overflate - Blank

  • Lederdiameter - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480169519

Elnummer

1090905

Leverandørens varenummer

VDIC135228

Typebeskrivelse

1090905

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

16

Materiale i ytre kappe:

Uten

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

6,1 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grønn

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

70 %

Skjermet F/UTP datakabel for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. PE-isolerende tvunnede par med felles skjerm AL/PETP. Kabelen finnes i enkel- og tvillingutgave.