Utgått
Schneider Electric - Kabel FFTP 7A 2x4p LZH Dca 500 Actassi kabel F/FTP kat 7A LS

Schneider Electric - Kabel FFTP 7A 2x4p LZH Dca 500 Actassi kabel F/FTP kat 7A LS

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481320414

Elnummer

1003736

Leverandørens varenummer

VDICD648228

Typebeskrivelse

1003736

Nominelt ledertverrsnitt

0,25 mm²

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

16

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,565 mm

Antall snodde elementer

8

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere

Folie + fletting

Kabelskjerming

Folie + fletting

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Farge på ytre kappe

Blå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

0...60 °C

Kategori

7 A

NVP verdi

80 %

UV-bestandig

Nei

Skjermet F/FTP datakabel i kategori 7A for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med blå halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse EA, 100 Ohm, 1000 MHz, 2x4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d2 a1. Leveres på trommel á 500m.