Utgått

Schneider Electric - Kabel FFTP k6A 2x4p LZH 500m B - VDIC64X228

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel FFTP k6A 2x4p LZH 500m B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Kabelskjerming - Folie

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480384554

Elnummer

1090974

Leverandørens varenummer

VDIC64X228

Typebeskrivelse

1090974

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

16

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

96,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0 %

Skjermet datakabel i kategori 6A og 7A for innendørs bruk i spredenett.

100 Ohm, 550 MHz for sambandsklasse EA og 1000 MHz, for sambandsklasse FA, 4 par eller 2x4 par, AWG23, blå ytre kappe, halogenfri med metermarkering.
Bøyeradius 8xØ ved installasjon og 4xØ fast montert.
Standard: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.2, IEC61156-5 Ed2, og Draft EN50288-10-1.
Støtter 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.
Brannklassifisering iht. IEC60332-1 (F2).