Schneider Electric - Actassi kabel F/FTP kat 6A LSOH 4p 500 m trommel, blå, brannklasse D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - Andre
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481320292
Elnummer
1003726
Leverandørens varenummer
VDICD64X218
Typebeskrivelse
1003726
Nominelt ledertverrsnitt
0,25 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
8
Materiale i ytre kappe
Andre
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
0,565 mm
Antall snodde elementer
4
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Folie
Kabelskjerming
Folie
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Blå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
28 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-20...60 °C
Kategori
6 A
NVP verdi
80 %
UV-bestandig
Nei
Skjermet F/FTP datakabel i kategori 6A for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med blå halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse EA, 100 Ohm, 550 MHz, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d1 a1. Leveres på trommel á 500m.