Utgått
Schneider Electric - Kabel PVC M12 90° han 4-pin 5m

Schneider Electric - Kabel PVC M12 90° han 4-pin 5m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 5 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119621588

Elnummer

4307034

Leverandørens varenummer

XZCPV51V3L5

Typebeskrivelse

4307034

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde

5 m

Materiale i kabeldeksel

Andre

Kabelframføring på anleggsside

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

Andre

Type kontakt tilkoblingsside

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside

Andre

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-25...80 °C

Merkestrøm In

0 A

Merkespenning

0 V

Gjennomgangsmotstand

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Kabel i PVC med M12 plugg i den ene ende, og afskjermet i den anden. Kablet er monteret med et 90° han plugg med 4 pins og er 5 meter langt