Utgått
Schneider Electric - Kabel SFTP 7A 2x4P LZH Cca 500 Actassi kabel S/FTP kat 7A LS

Schneider Electric - Kabel SFTP 7A 2x4P LZH Cca 500 Actassi kabel S/FTP kat 7A LS

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481320483

Elnummer

1003741

Leverandørens varenummer

VDICC658228

Typebeskrivelse

1003741

Nominelt ledertverrsnitt

0,25 mm²

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

16

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,565 mm

Antall snodde elementer

8

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Folie

Kabelskjerming

Fletting

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Spesifikasjon kappemateriale

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

7,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-20...60 °C

Kategori

7 A

NVP verdi

80 %

UV-bestandig

Nei

Skjermet S/FTP datakabel i kategori 7A for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med hvit halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse EA, 100 Ohm, 1000 MHz, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Cca s2 d1 a1. Leveres på trommel á 500m.