Utgått
Schneider Electric - Kabel SFTP k7A 2x4P LZFRH Hv

Schneider Electric - Kabel SFTP k7A 2x4P LZFRH Hv

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 0

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Leder overflate - Blank

  • Lederdiameter - 126 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480335228

Elnummer

1090984

Leverandørens varenummer

VDIC658228F01

Typebeskrivelse

1090984

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

0

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

126 mm

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Folie

Kabelskjerming

Folie

Farge på ytre kappe

Blå

Ytterdiameter omtrentlig

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-20...60 °C

Kategori

7 A

NVP verdi

0 %

Skjermet datakabel i kategori 6A og 7A for innendørs bruk i spredenett.

100 Ohm, 550 MHz for sambandsklasse EA og 1000 MHz, for sambandsklasse FA, 4 par eller 2x4 par, AWG23, blå ytre kappe, halogenfri med metermarkering.
Bøyeradius 8xØ ved installasjon og 4xØ fast montert.
Standard: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.2, IEC61156-5 Ed2, og Draft EN50288-10-1.
Støtter 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.
Brannklassifisering iht. IEC60332-1 (F2).