Schneider Electric - Kabel U/UTP Kat 6 Hvit 305mB - 306270006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Leder overflate - Blank
Lederdiameter - 0,51 mm
Emballasje og betingelser
305 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302087926
Elnummer
1090910
Leverandørens varenummer
306270006
Typebeskrivelse
1090910
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,51 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Kategori:
5E


