Schneider Electric - mini Kaedra - til modul - 1 uttak x 8 moduler - 4 rekkeklemmer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 8
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430134435
Elnummer
1744439
Leverandørens varenummer
13443
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
8
Kapslingsmateriale
Plast
Farge
Grå
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Med lås
Ja
Type tetning
Sylinder
Innbyggingsdybde
0 mm
Innvendig dybde
56 mm
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Ja
EMC-utførelse
Nei
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Høyde
200 mm
Bredde
195 mm
Dybde
112 mm
Kaedra IP65 kapslinger og tilbehør, Mini Kaedra og vanlig Kaedra og Kaedra apparatskp for ikkemodulært materiell. leverens i to varianter, Rene kapslinger for DIN skinneprodukter, og med Din skinne+ åpninger for PK industristikk og betjeningsmatriell. Disse kapslingene er beregnet for separat montering , og kan ikke bygges sammen med øvrige Kaedra kapslinger. Beregnet for last inntil 63A. Standard KAEDRA kapslinger er beregnet for spenninger opp til 690V. Har farge RAL7035 og transparang grønn buet dør.Driftstemepratur -20°C til +60°C. IK09 mekanisk styrke, Godkjent etter IEC 60439-3. Klasse 2, dobbeltisolert. Selvslukkende materiale etter IEC 698-2-1: 650°C. en kapsling består av : en bunndel med ett hull for hurtigfeste og fire avlange, skråstilte festehull i hvert hjørne, metriske svekkinger i 4 av sidene for kabelinføring, DIN skinne, Jordskinne, Frontdel med transparent deksel, kan forsynes med nøkkellås,, dekkplugger for å oppnå Klasse 2, merkelapper og holder.