Schneider Electric - KOBL.BOKS KBS60 IP20 PH. NORW. - IMT36057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485113364
Elnummer
1238504
Leverandørens varenummer
IMT36057
Typebeskrivelse
1238504
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledertverrsnitt:
14 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
90 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
33 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall innføringer:
0
Type kapslingsgjennomføring:
Uten
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


