Utgått

Schneider Electric - KOBLINGSBOKS TED-002+PIN

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315883501722

Elnummer

1245566

Leverandørens varenummer

IMT36118

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP20

Utstyrt med

Andre

Form

Rektangulær

Monteringsmetode

Vegg-/takmontering

Farge

Hvit

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innløp bakfra

Nei

Lengde

61 mm

Bredde

78 mm

Dybde

31 mm

Antall innføringer

0

Type kapslingsgjennomføring

Uten

Materiale

Plast

Halogenfri

Ja

Utførelse deksel

Blindlokk

Festing av deksel

Skrudd

Kan innstøpes

Nei

Med avskjerming

Nei

Korrosjonsbestandig

Ja

Driftstemperaturområde

-25...40 °C

Koblingsboks i hvit plast for påvegg kobling av kabler. Flere svekkinger i bakkant og i lokket, for enkel innføring i boksen.