Schneider Electric - KOBLINGSBOKS VK3 25MM2 - 3021000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Montering under vann - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748012217
Elnummer
1245513
Leverandørens varenummer
3021000
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66-67
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Montering under vann:
nei
Utførelse deksel:
Blindlokk
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
Ja
Korrosjonsbestandig:
Ja
Koblingsbokser i presstøpt aluminium IP67. Brukes med universalpakning i forskjellige størrelser.
ProduktbladPDF


