Utgått
Schneider Electric - KOMB.RAMME BASIC 30, 3-INNS.  ARTIC

Schneider Electric - KOMB.RAMME BASIC 30, 3-INNS. ARTIC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Farge - Hvit

  • Antall enheter horisontalt - 3

  • Antall enheter vertikalt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054006473

Elnummer

1414103

Leverandørens varenummer

WDE0180301

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter

3

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

3

Antall enheter vertikalt

0

Innfelt montasje

Nei

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Halogenfri

Nei

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Bredde

85 mm

Høyde

227 mm

Dybde

9 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde

0 mm

Kombinasjonsrammer som benyttes til alle innfelte Artic brytere, enkle stikk, dimmere, bevegelsesvakter osv.