Utgått
Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 6A UTP 12 Fle

Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 6A UTP 12 Fle

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

13606480977999

Elnummer

6991109

Leverandørens varenummer

VDIB1781XU12

Typebeskrivelse

6991109

Uskjermet konnektor S-One DPM Flex kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering ved bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. Konnektoren har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2 Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT Temperaturområde: -40 °C til +70 °C Husk: Konnektorer skal alltid bestilles pr stk!