Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 2xNO kontakter med skruterminaler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110889390
Elnummer
4302811
Leverandørens varenummer
ZB4BZ103
Typebeskrivelse
4302811
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere
0
Modell / utførelse
Integrerbar
Monteringsmetode
Andre
Lampeholder (Fatning)
Uten
Komplette kropper med: - Kun kontaktelementer ( for trykknapper ) ZB4BZ.....- Kun LED elementer ( for signallamper ) ZB4BV......- Både kontaktelementer og LED sammen ( for lystrykknapper ) ZB4BW......