Schneider Electric - LAMPEELEMENT GUL LED, ZBVB5 LØST ELEMENT 24VAC/DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110089646
Elnummer
4303232
Leverandørens varenummer
ZBVB5
Typebeskrivelse
4303232
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Lampetype
LED
Lampefarge
Oransje
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0...0 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Type feste
Frontfeste
Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.