Schneider Electric - Lysmodul for bunnmontasje i XAL boks med en universell LED og 24V AC/DC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110115093
Elnummer
4303542
Leverandørens varenummer
ZALVB1
Typebeskrivelse
4303542
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Lampetype
LED
Lampefarge
Hvit
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
24...24 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Type feste
Gulvfeste
Bunnmonterte kontaktelementer og lampeelementer for bruk i XALD og XALK trykknappbokser.For knapper, vendere og lampehoder, klikk på linken XB5.