Schneider Electric - Signallampehode i metall for LED med linse i grønn farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110895001
Elnummer
4302753
Leverandørens varenummer
ZB4BV033
Typebeskrivelse
4302753
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Grønn
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside
IP66
Åpningens bredde
29 mm
Åpningens høyde
29 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Løse lampehoder for bruk sammen med LED- eller glødepæresokkel ( BA9s )