Schneider Electric - LED element blå 230V ZBVM6, skru 230 VAC, BLÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110090130
Elnummer
4303256
Leverandørens varenummer
ZBVM6
Typebeskrivelse
4303256
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
0...0 V
Lampetype
LED
Lampefarge
Blå
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
230...230 V
Spenningstype for betjening
AC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Type feste
Frontfeste
Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.