Utgått

Schneider Electric - LEDNINGSGUIDE 0,13-0,2MM² HVIT

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelføringspanel

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212939

Elnummer

1287433

Leverandørens varenummer

AB1RRNGF01

Typebeskrivelse

1287433

Modell / utførelse

Kabelføringspanel

Materiale

Plast

Bredde

0 mm

Antall høydeenheter

0

For 19 tommers-montering

Ja