Utgått
Schneider Electric - LV438518 NSX630S MP1 3P 100KA DC bryter

Schneider Electric - LV438518 NSX630S MP1 3P 100KA DC bryter

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 550 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 800...160 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480073380

Elnummer

4324151

Leverandørens varenummer

LV438518

Typebeskrivelse

4324151

Nominell kontinuerlig strøm Iu

550 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz

100 kA

Innstillingsområde for overlastutløser

800...160 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Skrukobling

Antall poler

3

Merkespenningsområde

750...750 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser

800...1600 A

Apparatkonstruksjon

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern

Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne

Nei

Utløsermelder tilgjengelig

Nei

Med integrert underspenningsutløser

Nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets

Foran

Utførelse av betjeningselement

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet

Ja

Integrert motordrift

Nei

Motordrift som opsjon

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Compact NSX for DC applikasjoner leveres fra 100 til 630A i 3p og 4p utførelse. Bryteevne opp til 100kA ved 750VDC for standardserien. Tillatt spenningsnivå og bryteevne avhenger av type bryter, antall seriekoblede poler og type nettsystem. Sjekk katalog for riktig valg av bryter. Parallellkobling av poler muliggjør utøking av merkestrøm (In). Belastningstabeller finnes i katalog. Vern fra 16 til 630A. Fra 16 til 63A, benyttes standard TM-D vern. For parallell og seriekobling leveres laskesett og terminaldeksel. Øvrig hjelpeutstyr er felles med standard Compact NSX serie. NSX DC leveres også i spesialversjon for solcelleanlegg; NSX DC PV. Disse bryterne har driftsspenning opp til 1000VDC. Leveres i både effektbryter og lastbryterversjon.