Schneider Electric - Mikrobrytere OF/SDE/PF og kabling - for Masterpact MTZ2/MTZ3 - reservedel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481187208
Elnummer
4336454
Leverandørens varenummer
LV847905SP
Typebeskrivelse
4336454
Antall vekselkontakter
4
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6 A
Type strømtilkobling
Tilkobling for kabelsko
Antall feilsignalbrytere
1
Modell / utførelse
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten
Mikrobrytere OF/SDE/PF og kabling - for Masterpact MTZ2/MTZ3 - reservedel