Utgått
Schneider Electric - MGN61503 C60H-DC 1P 3A C 250Vdc

Schneider Electric - MGN61503 C60H-DC 1P 3A C 250Vdc

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 3 A

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480056765

Elnummer

1635073

Leverandørens varenummer

MGN61503

Typebeskrivelse

Automatsikringer for likestrøm, DC.1P/C-kurve, maks 250VDC

Utløsningskarakteristikk

C

Poltall (totalt)

1

Antall beskyttede poler

1

Merkestrøm

3 A

Medkoblende nulleder

Nei

Innbyggingsdybde

44 mm

Merkespenning

250 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

6 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

0 kA

Spenningstype

DC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

0 kA

Frekvensområde

0...0 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

4

Forurensningsgrad

3

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

1

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...25 mm²

Automatsikringer for likestrøm, DC.Leveres i 1P/C-kurve, maks 250VDC, og 2P/C-kurve maks 500VDC.Merkestrøm: 1 til 40Amp. Bryteevne 1P: 20kA/110VDC, 10kA/220VDC, 6kA/250VDC. Bryteevne 2P: 20kA/220VDC, 10kA/440VDC, 6kA/500VDC.