Utgått
Schneider Electric - MTN507801 RF innbygningsrele 1 kanal per

Schneider Electric - MTN507801 RF innbygningsrele 1 kanal per

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 0

  • Maks omkoblingseffekt - 500 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485108261

Elnummer

4523973

Leverandørens varenummer

MTN507801

Typebeskrivelse

Bygg andre

Bussystem EIB/KNX

Nei

Øvrige bussystemer

Uten

Monteringsmetode

Innfelt

Antall innganger

0

Maks omkoblingseffekt

500 W

Bussystem KNX-Radio

Nei

Bussystem radiofrekvens

Ja

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

0

Busstilkobling inkludert

Ja

Avtagbar busmodul

Nei

Manuell styring/håndaktivering

Nei

Med LED-visning

Nei

Ohmsk bryterstrøm

6 A

Maks. antall sjalusiutganger

1

Med bryterfunksjon

Nei

Strømtype

AC

Beskyttelsesklasse IP

IP20

RF innbygningsrelé type Connect for innfelling i vegg- eller takboks. For styring av persienne eller markise. Funksjoner uten konfigurasjonsverktøy: Opp, ned og stopp. Ytterligere funksjoner med konfigurasjonsverktøy: Gangtid opp/ned, tidsforsinkelse. Senderekkevidde 100 m i fri sikt, 30 m innendørs. Belastning: 230V 6A, 500VA. Mål: 48x52x27 mm (HxBxD).