Utgått
Schneider Electric - MTN6500-0113 KNX InSideControl IP-Gateway

Schneider Electric - MTN6500-0113 KNX InSideControl IP-Gateway

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - LAN-grensesnitt

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480592201

Elnummer

4506132

Leverandørens varenummer

MTN6500-0113

Typebeskrivelse

4506132

Bussystem EIB/KNX

Ja

Øvrige bussystemer

Uten

Modell / utførelse

LAN-grensesnitt

Monteringsmetode

REG

Protokoll

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio

Nei

Bussystem radiofrekvens

Nei

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

2

Demonteringbeskyttelse

Nei

Med LED-visning

Ja

Kan oppdateres

Ja

Avhengig av

Nei

Visualisering

Ja

Web-Server

Nei

Radiogrensesnitt

Nei

Infrarød-grensesnitt

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med KNX Inside Control gir deg muligheten til å bruke smarttelefonen / pad (iOS, Android) som en fjernkontroll for din KNX installasjon! På denne måten kan du enkelt ex. sette scenarier i konferanserommet, dim lysene fra sofaen, heve temperaturen på ovnen hjemmefra, visualisere energiforbruket, se bilder fra IP-kameraer eller bestemme fargen på en RGB loop.
Dette IP-grensesnitt installeres i KNX-systemet og kobles til en trådløs ruter. Konfigurasjonen av programmet kan enkelt gjøres ved å eksportere gruppe adresser fra ETS og import i konfiguratoren, som er bygget opp ved hjelp av ferdige ikoner.
Programmet er gratis, og ingen lisenser er nødvendig, det eneste som kreves er dette IP grensesnitt. Last gjerne ned app fra iTunes eller Google Play og teste demoen.