Schneider Electric - Multifix utforingsring 6mm benyttes for å få riktig høyde på ringen ved montering av produkt

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Diameter - 75 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Apparatboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481456083

Elnummer

1280559

Leverandørens varenummer

IMT80304

Typebeskrivelse

1280559

Justeringshøyde

6 mm

Diameter

75 mm

Form

Rund

Bruksområde

Apparatboks

Monteringsmetode

Innfelt

Lengde

75 mm

Bredde

75 mm

Med lokk

Nei

Avgreningsring

Ja

Utforingsring for enkel veggboks 1M, bygger ut ringen med 6mm. Utforingsringen er sammenbyggbar ved behov for en høyere utforingsring.