Utgått
Schneider Electric - NS1600NA 4P FAST FRONTTILKOB

Schneider Electric - NS1600NA 4P FAST FRONTTILKOB

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Farge på kontrollelement - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430334958

Elnummer

4321935

Leverandørens varenummer

33495

Typebeskrivelse

4321935

Nominell kontinuerlig strøm Iu

1600 A

Antall poler

4

Apparatkonstruksjon

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering

Ja

Farge på kontrollelement

Svart

Utførelse som sikkerhetsbryter

Nei

Utførelse som nødsstopp-innretning

Nei

Utført som vendebryter

Nei

Antall brytere

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC

690 V

Nominell driftsspenning

220...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V

1600 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V

1600 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw

25 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V

0 kW

Bryterkapasitet ved 400V

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq

75 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter som veksler

5

Integrert motordrift

Nei

Spenningsutløser valgbar

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls

Ja

Egnet for frontmontering senter

Nei

Egnet for midlertidig montasje

Nei

Utførelse av betjeningselement

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside

IP40

Compact effektbrytere fra 630A til 1600A