Utgått
Schneider Electric - NSYSBMC154012 Stål kapsling 150x400x120 FL21

Schneider Electric - NSYSBMC154012 Stål kapsling 150x400x120 FL21

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 120 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520303

Elnummer

2462983

Leverandørens varenummer

NSYSBMC154012

Typebeskrivelse

2462983

Bredde

400 mm

Høyde

150 mm

Dybde

120 mm

Materiale

Stål

Farge

Grå

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

7035

Gulvstående veggmodell

Nei

Veggmontering

Ja

Kan kobles

Ja

Med monteringsplate

Nei

Monteringsplate justerbar i dybden

Nei

Vegginnbygging

Nei

Mastefeste

Ja

Antall dører

0

Med gjennomsiktig dør

Nei

Med ventilasjonsluke

Nei

Med bakdør

Nei

Antall låser

0

Egnet for metrisk montering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Skråtak

Nei

EMC-utførelse

Nei

Slagfasthet

IK10

Beskyttelsesklasse IP

IP55

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.