Schneider Electric - OL50 Endestykke 140H Hvit - INS13804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 2 mm
Dybde - 63 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123868
Elnummer
1219978
Leverandørens varenummer
INS13804
Typebeskrivelse
1219978
Bredde:
2 mm
Dybde:
63 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for OptiLine 140H. Festes til kanalunderdelen med skruer. Materiale: Stål. Farge: Pulverlakkert hvit eller pulverlakkert alu-metallic.


