Utgått
Schneider Electric - OL50 Inst.kabel 18i3 2,5 HF 5m

Schneider Electric - OL50 Inst.kabel 18i3 2,5 HF 5m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542381

Elnummer

1224238

Leverandørens varenummer

INS76065

Typebeskrivelse

1224238

Merkespenning

250 V

Merkestrøm

16 A

Antall poler

3

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type klargjort kabel

Kabel

Utførelse side 1

Støpsel

Utførelse side 2

Støpsel

Behandling av kabelender

Andre

Total lengde

5000 mm

Mekanisk koding

Nei

Fargekoding/kontaktinnsats

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Kabeltype

H05Z1Z1-F

Kabeldiameter

10...10,5 mm

Avmantlingslengde

0 mm

Avisoleingslengde

0 mm

Farge på ytre kappe

Hvit

Polmerking

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt

2,5 mm²

Låsemekanisme

Separat

Isolert del temperaturbestandig til

0 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til

40 °C

Maks. Driftstemeratur på leder

70 °C

Halogenfri

Ja

Brannlast

0,5 kWh

Overflatebehandling av kontakter

Galvanisert

Forurensningsgrad

2

Gjennomgangsmotstand

50 mOhm

Type merkespenning

4 kV

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i begge ender. Kabelen er 5m lang og har to ledere pluss jord. Ø2,5mm². Materialet er halogenfri plast. Wielandpluggene er en "female" og en "male" for tilførsel og viderekobling av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk 12 222 19 for å plugge Wieland-pluggene i elkraftuttaket (4 ulike med elnummer fra 12 222 72 til 12 222 75).