Utgått
Schneider Electric - OL50 Kabel 3fas 1,5mm2 HF 8m

Schneider Electric - OL50 Kabel 3fas 1,5mm2 HF 8m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480297946

Elnummer

1223287

Leverandørens varenummer

INS71008

Typebeskrivelse

1223287

Merkespenning

400 V

Merkestrøm

16 A

Antall poler

5

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type klargjort kabel

Kabel

Utførelse side 1

Støpsel

Utførelse side 2

Støpsel

Behandling av kabelender

Andre

Total lengde

8000 mm

Mekanisk koding

Nei

Fargekoding/kontaktinnsats

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Kabeltype

H05Z1Z1-F

Kabeldiameter

10,2...10,2 mm

Farge på ytre kappe

Hvit

Polmerking

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt

1,5 mm²

Låsemekanisme

Separat

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til

40 °C

Maks. Driftstemeratur på leder

70 °C

Halogenfri

Ja

Overflatebehandling av kontakter

Ubehandlet

Forurensningsgrad

2

Gjennomgangsmotstand

50 mOhm

Type merkespenning

4 kV

PM N06