Schneider Electric - OL50 Kabelhylle Enkel - INS13904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 63 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 1000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124001
Elnummer
1219997
Leverandørens varenummer
INS13904
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
63 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Enkel kabelhylle som monteres i kanalunderdelen for å separere strøm- og lavspenningskabler. Leveres i lengder på 1 m.Materiale: PC/ABS eller Aluminium, anodisert.


