Utgått

Schneider Electric - OL50 Matekabel GST15/5 S 1m - INS74501

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Matekabel GST15/5 S 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480068379

Elnummer

1222263

Leverandørens varenummer

INS74501

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Behandling av kabelender:

Delvis avisolert

Total lengde:

1 mm

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

Andre

Kabeldiameter:

2,5...2,5 mm

Avmantlingslengde:

0 mm

Avisoleingslengde:

0 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Låsemekanisme:

Uten

Isolert del temperaturbestandig til:

0 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

0 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

0 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Galvanisert

Forurensningsgrad:

0

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Type merkespenning:

0 kV

Tilførselskabel, trefase, GST 15i5 S05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet 5 x 2,5 mm². Halogenfri kabel, skjermet, Ø 12,5 mm, 250 V,16 A, hun-/fri ende med loddede lederender.Materiale: PE/PP (FR), PA.