Utgått
Schneider Electric - OL50 modul HDMI, mørk grå

Schneider Electric - OL50 modul HDMI, mørk grå

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - HDMI

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Grå

  • Med plugger/koblinger - Nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435336

Elnummer

6915422

Leverandørens varenummer

INS64211

Typebeskrivelse

6915422

Anvendelse

HDMI

Monteringsmetode

Påvegg

Farge

Grå

Med plugger/koblinger

Nei

Monteringsarrangement

Grunnelement med komplett kapsling

Løftering

Nei

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Tekstfelt

Med merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

7043

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Med strekkavlastning

Ja

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Ja

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Enhet bredde

50 mm

Enhet høyde

50 mm

Enhet dybde

30 mm

OptiLine multimediamodul med merkeskilt, mørk grå 50x50mm, med HDMI interface. Klikk-monteres i kanalåpningen. Farge: Mørk grå. Materiale: PC/ABS (halogenfri plast)