Schneider Electric - Takfeste som skal koble fleksibel slange til tak eller vegg.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde fra/til - 50...50 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480030666
Elnummer
1222290
Leverandørens varenummer
ISM20816
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse
Klemme
Høyde fra/til
50...50 mm
Materiale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Belagt (coated)
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
RAL-nummer
9010
Takfeste som skal koble fleksibel slange til tak eller vegg. Skruer er ikke inkludert.Materiale: Aluminium, pulverlakkert hvit RAL 9010.