Schneider Electric - OL50 Takgj. fleks.sl. Ø161 hv - ISM20812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine 50
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480030628
Elnummer
1222286
Leverandørens varenummer
ISM20812
Typebeskrivelse
1222286
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Takramme for fleksibel slange gjennom undertak. Passer også for stavprofilene Ø52 og Ø65. Monteres i hull, Ø125 mm. Inkl. plastplate med uttak for å låse den fleksible slangen. Platen kan brukes som en mal for inngangshull Ø125 mm. ...


