OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Schneider Electric - OL50 Uttaksstav innfelt  L AN Tom

Schneider Electric - OL50 Uttaksstav innfelt L AN Tom

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Andre

  • Søylehøyde - 2700...2700 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Ferdigtrukket kabel/ledning - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480543159

Elnummer

1223261

Leverandørens varenummer

INS41060

Typebeskrivelse

1223261

Søyleform

Andre

Søylehøyde

2700...2700 mm

Overdelsbredde

50 mm

Modell / utførelse

Ensidig

Ferdigtrukket kabel/ledning

Nei

Justerbar

Nei

Antall deksler som kan brukes

1

Type feste

Andre

Flyttbar

Nei

Egnet for himling

Nei

Gulvmontering

Nei

Gjennomgående profil

Ja

Materiele i grenstav

Aluminium

Materialkvalitet grenstav

Andre

Materiale grenstav halogenfri

Ja

Søylens overflate

Anodisert/eloksert

Materiale i overdel

Plast

Materialkvalitet overdel

Andre

Materiale overdel halogenfri

Ja

Overflate overdel

Ubehandlet

Farge overdel

Andre

Antall skillevegger

1

Nyttbart tverrsnitt

3540 mm²

Lang uttaksstav for innfelt veggmontering, ensidig. Farge: Anodisert. Uten elkraft og datauttak. Staven er tom og kan enkelt fylles med OptiLine-komponenter slik kunden ønsker.

Lengde: 2708mm.

Materiale: Aluminium, anodisert.