Schneider Electric - OL50 Uttaksstav LT10 Anodisert - INS41004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 3100...3500 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480542930
Elnummer
1219886
Leverandørens varenummer
INS41004
Typebeskrivelse
1219886
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
3100...3500 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Teleskop
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på overdel:
4012
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
4572 mm²
For takhøyde 3100-3500mm.
Maks himlingshøyde: 2940mm.


