Utgått

Schneider Electric - OL50 Uttaksstav LT10 Anodisert Tom - INS41006

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Uttaksstav LT10 Anodisert Tom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Oval

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 3100...3500 mm

  • Søylebredde - 68 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542954

Elnummer

1219888

Leverandørens varenummer

INS41006

Typebeskrivelse

1219888

Søyleform:

Oval

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

3100...3500 mm

Søylebredde:

68 mm

Overdelsbredde:

50 mm

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

400 mm

Søyledybde:

89 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

nei

Kabelinngang:

Topp

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

Materiale i overdel:

Plast

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Antrasitt

RAL-nummer på overdel:

7043

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

1828 mm²

Lang uttaksstav for innspenning, ensidig. Farge: Anodisert. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med 10m kabel. Med frontdeksel i plast, takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning .

For takhøyde 3100-3500mm.
Maks himlingshøyde: 2940mm.

Materiale: Aluminium, Anodisert